京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333953
品番
GVL300020SS PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.2
厚さT(mm)
3
切刃長さ(mm)
9
穴の形状
穴無し
トラスコ品番
645-5824
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。