京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333962
品番
GVL340-020C PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥46,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.2
厚さT(mm)
6.5
切刃長さ(mm)
21
穴の形状
穴無し
トラスコ品番
645-5832
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39333962
GVL340-020C PR930
01856067
GVL340-020C PR930
チップ GVL
京セラ
1箱(10個)
¥
35,980
税込
¥
39,578
注文コードが変更になりました