京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39334093
品番
GVR340-020C PR930
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.2
厚さT(mm)
6.5
切刃長さ(mm)
21
穴の形状
穴無し
トラスコ品番
645-6863
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。