画像準備中

チップ GVFL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質TC40N 注文コード39334127 品番GVFL350-020B TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,600
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る
コーナー半径(mm)2 切刃長さ(mm)20 トラスコ品番645-5042 材質TC40N 厚さT(mm)5 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 コーナーR(mm)0.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.005 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39334127 GVFL350-020B TC40N 01854527 GVFL350-020B TC40N 画像準備中 チップ GVFL 京セラ 1箱(10個) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする