画像準備中

チップ GVL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39334197 品番GVL185020A TC40N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質TC40N コーナー半径(mm)0.2 厚さT(mm)5 切刃長さ(mm)12 穴の形状穴無し トラスコ品番645-5701
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする