京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39334337
品番
GVFR500-040C TC60M
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
645-5654
材質
TC60M
切刃長さ(mm)
27
厚さT(mm)
7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。