京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
TN90
トラスコ品番
644-8071
注文コード
39334522
品番
GBA43R250-030 TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
材質・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
コーナー半径(mm)
0.3
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
644-8071
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39334522
GBA43R250-030 TN90
01845926
GBA43R250-030 TN90
チップ GBA
京セラ
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました