京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39334531
品番
GBA43R400-040 TN90
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
TN90
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
647-8263
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。