京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
644-8852
注文コード
39334565
品番
GMG4020-040MS TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
644-8852
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39334565
GMG4020-040MS TN90
01852497
GMG4020-040MS TN90
チップ GMG
京セラ
1箱(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました