京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
TN90
厚さT(mm)
7
トラスコ品番
645-5531
注文コード
39334662
品番
GVFR350040C TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
切刃長さ(mm)
27
厚さT(mm)
7
トラスコ品番
645-5531
材質
TN90
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。