京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
TN90
厚さT(mm)
4
トラスコ品番
645-6448
注文コード
39334671
品番
GVR200020S TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
コーナー半径(mm)
0.2
厚さT(mm)
4
切刃長さ(mm)
11
穴の形状
穴無し
トラスコ品番
645-6448
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。