岡持ちディッシュホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称90mm用 注文コード39335284 品番27886
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は呼称など3種類から選べます 他の種類を見る

振り子の要領で液面が揺れにくい!揺らしたくない液体培地ディッシュに最適です。ステンレス製で、オートクレーブ減菌が可能です。
つかみにくい積み重ねしにくい、こぼしやすい、そんな培養ディッシュをサンプラテック独自の専用ホルダーが、スムーズに移動、スマートに保管を可能にしました。
スタッキング数の目安:最大9枚、推奨4〜5枚。高く積載するほど上層部のディッシュ「岡持ち高架」が薄れます。

材質SUS 適合外径(Φmm)(ディッシュフタ)90〜93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×95×170 呼称90mm用

商品説明動画

岡持ちディッシュホルダー―株式会社サンプラテック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする