27887 岡持ちディッシュホルダー サンプラテック 39335302

岡持ちディッシュホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼称150mm用注文コード39335302品番27887
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

振り子の要領で液面が揺れにくい!揺らしたくない液体培地ディッシュに最適です。ステンレス製で、オートクレーブ減菌が可能です。
つかみにくい積み重ねしにくい、こぼしやすい、そんな培養ディッシュをサンプラテック独自の専用ホルダーが、スムーズに移動、スマートに保管を可能にしました。
スタッキング数の目安:最大9枚、推奨4~5枚。高く積載するほど上層部のディッシュ「岡持ち高架」が薄れます。

材質SUS適合外径(Φmm)(ディッシュフタ)144~150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×150×170呼称150mm用

商品説明動画

岡持ちディッシュホルダー―株式会社サンプラテック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする