KUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39335345 品番27881
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り!
ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。

容量(mL)1000 材質(本体)低密度ポリエチレン 材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39335345
2018-09-20
用途:
精製水用の洗瓶として

大量の精製水ですすぎ洗いを行うことが多く、
ジャージャー洗瓶を愛用していますが、
1Lになるとやや持ちづらいのが難点でした。

その持ちづらさが、「くびれ」で完全に解消されました。
見た目のスマートさはオリジナルのジャージャー洗瓶の方が上ですが、
使いやすさで選ぶなら間違いなくこちらです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする