※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
トラスコ品番
648-5537
647-9847
647-9839
648-5481
648-5499
648-5502
648-5511
648-5529
648-5537
648-5545
648-5553
648-5472
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39335414
品番
KGDFL-65-3C-C
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
トラスコ品番
648-5537
寸法L(mm)
56.35
寸法A(mm)
2
適合チップ
GDFM 3020...・GDFMS 3020...・GDFG 3020...
刃幅(mm)
3
寸法T(mm)
22
ブレード
C(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)
適合ホルダ
KGDR....-C・KGDSL....-C
寸法DAXX(mm)
85
寸法DAXN(mm)
65
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。