※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合チップ
GDFM 4020...・GDFMS 4020...・GDFG 4020...
注文コード
39335441
品番
KGDFR-100-4B-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
適合チップ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
トラスコ品番
648-5561
寸法L(mm)
49.35
寸法A(mm)
3
適合チップ
GDFM 4020...・GDFMS 4020...・GDFG 4020...
刃幅(mm)
4
寸法T(mm)
15
ブレード
C(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)
適合ホルダ
KGDL....-C・KGDSR....-C
寸法DAXX(mm)
150
寸法DAXN(mm)
100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39335441
KGDFR-100-4B-C
40553387
KGDFR-100-4B-C
ホルダ
京セラ
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました