27988 自立するビーカーキャップ サンプラテック 39335747

自立するビーカーキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合3L用
内容量1枚注文コード39335747品番27988
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ビーカーの蓋が自立!!
もう開けた蓋の置き方に悩みません。
サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。
アルコール噴霧可能です。

材質PVC適合3L用寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39335747
2022-01-17
用途: 汚染しないように取り分け用
製造業

作業時に蓋が作業台に設置しない為、汚れる心配がなく便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする