KGDFR-25-4A-C ホルダ 京セラ 39336227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合チップGDFM 4020...・GDFMS 4020...・GDFG 4020...注文コード39336227品番KGDFR-25-4A-C
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
勝手右勝手トラスコ品番648-6347寸法L(mm)47.35寸法A(mm)3適合チップGDFM 4020...・GDFMS 4020...・GDFG 4020...刃幅(mm)4寸法T(mm)13ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)適合ホルダKGDL....-C・KGDSR....-C寸法DAXX(mm)35寸法DAXN(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする