※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
GDFM 5020...・GDFMS 5020...・GDFG 5020...
注文コード
39336385
品番
KGDFR-75-5B-C
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
トラスコ品番
648-6509
寸法L(mm)
49.35
寸法A(mm)
4
適合チップ
GDFM 5020...・GDFMS 5020...・GDFG 5020...
刃幅(mm)
5
寸法T(mm)
15
ブレード
C(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)
適合ホルダ
KGDL....-C・KGDSR....-C
寸法DAXX(mm)
115
寸法DAXN(mm)
75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。