※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法H(mm)
20
16
20
寸法B(mm)
20
16
12
20
トラスコ品番
648-6592
648-6533
648-6541
648-6550
648-6568
648-6576
648-6592
648-6606
648-6614
648-6622
648-6631
648-6649
648-6657
648-6665
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39336473
品番
KGDL2020K-2T06
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
トラスコ品番
648-6592
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
28
寸法LF(mm)
125
寸法CW(mm)
2(MIN.)、3(MAX.)
寸法WF(mm)
19.2
寸法HF(mm)
20
寸法CDX(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。