※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
寸法H(mm)
20
16
20
寸法B(mm)
20
16
12
20
トラスコ品番
648-6703
648-6533
648-6541
648-6550
648-6568
648-6576
648-6592
648-6606
648-6614
648-6622
648-6631
648-6649
648-6657
648-6665
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39336586
品番
KGDL2020X4T10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,900
勝手
左勝手
トラスコ品番
648-6703
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
33
寸法LF(mm)
115
寸法CW(mm)
4(MIN.)、5(MAX.)
寸法WF(mm)
22.5
寸法HF(mm)
20
寸法CDX(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39336586
KGDL2020X4T10S
40551673
KGDL2020-C
ホルダ
京セラ
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です