※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法H(mm)
20
20
25
寸法B(mm)
20
12
20
25
トラスコ品番
648-7033
648-6924
648-6967
648-6983
648-6991
648-7009
648-7025
648-7033
648-7041
648-7106
648-7122
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39336911
品番
KGDR2020K-5T17
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
648-7033
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
-
寸法LH(mm)
37.5
寸法LF(mm)
125
寸法CW(mm)
5(MIN.)、6(MAX.)
寸法WF(mm)
17.8
寸法HF(mm)
20
寸法CDX(mm)
17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。