KGDR2525X-3T20S ホルダ 京セラ 39337146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
トラスコ品番648-7262
内容量1本注文コード39337146品番KGDR2525X-3T20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,900
勝手右勝手トラスコ品番648-7262寸法L(mm)-寸法H(mm)25寸法A(mm)-寸法B(mm)25寸法T(mm)-寸法LH(mm)43寸法LF(mm)150寸法CW(mm)3(MIN.)、4(MAX.)寸法WF(mm)28寸法HF(mm)25寸法CDX(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39337146KGDR2525X-3T20S40552522KGDR2525X-3T20SKGDR2525X-3T20S ホルダ 京セラ 40552522ホルダ京セラ1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする