京セラ
チップ VPGT-MPCK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10個)
注文コード
39338415
品番
VPGT080201MPCK PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形35°
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
650-5287
材質
PR1025
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。