※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39338889
品番
2ESMS15
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃数
2
刃長(mm)
30
材質
高級粉末ハイス
全長(mm)
100
トラスコ品番
427-4491
質量(g)
128.3
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30