※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル(2枚刃・ステンレス用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39338907
品番
2ESMSUS1.5
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃数
2
刃長(mm)
4
材質
高級粉末ハイス
全長(mm)
50
トラスコ品番
427-4695
質量(g)
9.4
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
ノンコート
ねじれ角
30