※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ATコートNEエンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39339074
品番
2NER5-AT
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃長(mm)
15
材質
コバルトハイス
全長(mm)
60
トラスコ品番
427-5411
質量(g)
11.1
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
刃径(Φmm)
5
表面処理
ATコーティング