NGK(永木精機)
NGK(永木精機)の スパナ/レンチ
NGK(永木精機)の ラチェットレンチ
NGK(永木精機)の 片口ラチェットレンチ
四角ラチェットスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39340228
品番
30402
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm〜19mmまでは2重四角(八角)になっています。
対辺寸法(mm)
12
全長(mm)
200
トラスコ品番
114-4386
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
17
質量(kg)
0.3
表面処理
クロムメッキ