30404 四角ラチェットスパナ NGK(永木精機) 39340246 30404 四角ラチェットスパナ NGK(永木精機) 39340246

四角ラチェットスパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39340246 品番 30404
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm〜19mmまでは2重四角(八角)になっています。

対辺寸法(mm)14 全長(mm)250 トラスコ品番114-4387 材質特殊鋼 厚さ(mm)19 質量(kg)0.4 表面処理クロムメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする