NGK(永木精機)
NGK(永木精機)の スパナ/レンチ
NGK(永木精機)の ラチェットレンチ
NGK(永木精機)の 片口ラチェットレンチ
四角ラチェットスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39340255
品番
30405
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm〜19mmまでは2重四角(八角)になっています。
対辺寸法(mm)
16
全長(mm)
300
トラスコ品番
114-4388
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
22
質量(kg)
0.6
表面処理
クロムメッキ