CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの ニッパー
CHANNELの 強力ニッパー
ニッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39340517
品番
338
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
全長(mm)
203
トラスコ品番
116-2770
材質
炭素鋼
質量(g)
299
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6〜2.3
切断能力(Φmm) 軟線
4.1
切断能力(Φmm) 硬線
2.3