CHANNEL
CHANNELの ペンチ/プライヤ/ニッパー
CHANNELの ニッパー
CHANNELの 強力ニッパー
ニッパ(アングルヘッドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39340736
品番
447
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
全長(mm)
197
トラスコ品番
116-2693
材質
炭素鋼
質量(g)
327
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.4〜2.3
切断能力(Φmm) 軟線
Φ4.1
切断能力(Φmm) 硬線
Φ2.3