※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
NEエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39340903
品番
4NER3-AT
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃数
4
刃長(mm)
10
材質
ハイス
全長(mm)
55
トラスコ品番
427-8399
質量(g)
9.6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
ATコート
ねじれ角
30