KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
ボルトバッグ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39341113
品番
5416T
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
耐久性の高いボルトバッグです。
縫製とリベットで補強し、底は二重構造なので重い工具やハードな現場でもしっかり活躍します。
幅(mm)
228.6
奥行(mm)
127
高さ(mm)
254
色
ホワイト
用途
腰周りビスやボルトの収納に。
トラスコ品番
103-1912
材質
キャンバス生地
質量(g)
408