KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
ボルトバッグ ブラック(難燃タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39341138
品番
5416TFR
参考基準価格(税別)
¥10,790
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
耐久性の高いボルトバッグです。
色
ブラック
用途
腰周りビスやボルトの収納に。
トラスコ品番
103-1914
材質
難燃キャンバス地
幅(mm)
228.6
高さ(mm)
254
質量(g)
408
奥行(mm)
127