KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
トートタイプツールバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39341147
品番
554161014
参考基準価格(税別)
¥29,740
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。
ダブルステッチで耐久性を高めています。
用途
工具などの運搬に。
トラスコ品番
103-1911
材質
キャンバス生地
幅(mm)
254
質量(kg)
2.72
色
ブラック
高さ(mm)
311.2
奥行(mm)
260.4
ポケット数
40