曜日別特売
657275 高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル リンレイ 39341348

657275 高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル リンレイ 39341348
657275 高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル リンレイ 39341348
657275 高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル リンレイ 39341348
657275 高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル リンレイ 39341348
657275 高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル リンレイ 39341348
657275 高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル リンレイ 39341348
657275 高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル リンレイ 39341348

高濃度樹脂ワックス超耐久プロつやコート HGエコボトル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4L)注文コード39341348品番657275
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
トラスコ品番868-8589質量(kg)17.9容量(L)4主成分金属架橋型アクリル樹脂標準使用量1本で約360m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39341348
2024-09-05
用途: コンクリ床のメンテナンス
株式会社キュースリー卸売・小売業

ペンキ塗ったコンクリ床に使用しました。
ペンキだけならベタつきがありコーティングになればと思い使用。
ベタつきがなく、しっかり保護してくれた感じがします。
塗り残しが心配だったので2度ぬりしました。
満足です!

対象商品 : 39341348
2020-08-28
用途: 新しい床の洗浄後に、塗布。
製造業

塗布後の外観は、良いと思います。つやと皮膜の持続性が楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする