曜日別特売
700Z-1T-150-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 39341488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700Z-1T-150-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 39341488
700Z-1T-150-S-E バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ 39341488

バタフライバルブ ロックレバー式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台呼び径(A)150注文コード39341488品番700Z-1T-150-S-E
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。

用途水処理・建築一般用呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力10K仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式トラスコ品番495-4483材質シートリング:ゴム(EPDM)質量(kg)5高さ(mm)420材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70寸法L(mm)56適合フランジJIS10K寸法d(mm)150最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)210接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(EPDM)使用流体水・空気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49725454
2024-09-24
用途: タンクの 消毒用のストップバルブ
内藤製餡株式会社製造業

今まで レバーを 閉めるのが 堅くて 困っていましたが 交換したので 楽に 閉めれるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする