※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
15
100
15
20
25
32
40
50
65
80
150
200
厚さ(mm)
1.5
1.5
2
3
全33種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39341707
品番
9007-10K-15A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
1.5
材質
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
115-1738
質量(g)
21
呼び径(B)
1/2
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
70
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
外径(mm)
95
内径(mm)
22