画像準備中

チップ DCMT-GK

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)2.38 注文コード39341714 品番DCMT070204GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品はコーナー半径・厚さなど192種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)6.35 トラスコ品番647-5477 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39341714 DCMT070204GK 11800145 DCMT070204GK PV720 チップ(旋削) DCMT-GK 京セラ チップ(旋削) DCMT-GK 京セラ 1箱(10個) 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40595791
2017-10-23
用途:
旋盤加工
矢野防災設備株式会社 様

まだ使用していませんが京セラの製品ですから問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする