9007LC-5K-25A-3T-RF ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ ニチアス 39343134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9007LC-5K-25A-3T-RF ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ ニチアス 39343134
9007LC-5K-25A-3T-RF ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ ニチアス 39343134

ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
内容量1枚注文コード39343134品番9007LC-5K-25A-3T-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
呼び径(A)25厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカトラスコ品番115-1667質量(g)17呼び径(B)1使用圧力5K外径(mm)65内径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする