TKF12L100S PR1025 チップ TKF 京セラ 39343342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39343342 品番TKF12L100S PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
形状その他 材質PR1025 コーナー半径(mm)0.08 厚さ(mm)3 チップブレーカSタイプ トラスコ品番645-7827
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする