A-1 ハンディマグナ A-1 EISHIN 39343667 A-1 ハンディマグナ A-1 EISHIN 39343667 A-1 ハンディマグナ A-1 EISHIN 39343667

ハンディマグナ A-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39343667 品番A-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥158,000
付属品ケーブル(5m)、脱着式ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース トラスコ品番764-4540 質量(kg)3.2 電源(V)AC100 規格JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V 内寸法(mm)磁極:140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39343667 A-1 21487752 A-1 携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ 栄進化学 携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ 栄進化学 1セット 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする