ハンディマグナ A-1

ハンディマグナ A-1 EISHIN

付属品ケーブル(5m)、脱着式ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース トラスコ品番764-4540 質量(kg)3.2 電源(V)AC100 規格JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V 内寸法(mm)磁極:140 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39343667 A-1
158,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39343667 A-1 21487752 A-1 A-1 携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ 栄進化学 21487752 携帯形交流極間式磁化器 ハンディマグナ 栄進化学 1セット 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする