京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チップ
ひし形55°
ひし形35°
六角形80°
チップ逃げ角(°)
7
7
5
切込み角Kr(°)
93
62.5
93
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39344347
品番
A10L-SDZCR07-14AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,700
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
トラスコ品番
645-9935
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
140
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39344347
A10L-SDZCR07-14AE
40539222
A10L-SDZCR07-14AE
ホルダ
京セラ
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました