京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
適合チップ
ひし形35°
ひし形35°
六角形80°
チップ逃げ角(°)
7
7
5
切込み角Kr(°)
62.5
62.5
93
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39344356
品番
A10L-SVPCR08-14AE
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
トラスコ品番
645-9943
切刃長さ(mm)
8.3
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
140
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。