曜日別特売
A12M-SDQCR07-16AE ホルダ 京セラ 39344374

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チップひし形55°
内容量1個注文コード39344374品番A12M-SDQCR07-16AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,300
シャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)150適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7トラスコ品番645-9960切刃長さ(mm)7.8シャンク油穴付き鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39344374A12M-SDQCR07-16AE40537883A12M-SDQCR07-16AEA12M-SDQCR07-16AE ホルダ 京セラ 40537883ホルダ京セラ1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする