京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合チップ
ひし形55°
ひし形55°
ひし形35°
チップ逃げ角(°)
7
7
5
切刃長さ(mm)
11.6
7.8
11.6
11.2
トラスコ品番
646-5081
646-5064
646-5072
646-5081
646-5137
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39344496
品番
A16Q-SDZCR11-23AE
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
646-5081
切刃長さ(mm)
11.6
シャンク
油穴付き鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。