京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チップ
ひし形35°
ひし形55°
ひし形35°
チップ逃げ角(°)
7
7
5
切刃長さ(mm)
8.3
7.8
11.6
11.2
トラスコ品番
646-5099
646-5064
646-5072
646-5081
646-5137
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39344505
品番
A16Q-SVJCL08-20AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,000
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
646-5099
切刃長さ(mm)
8.3
シャンク
油穴付き鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39344505
A16Q-SVJCL08-20AE
40539597
A16Q-SVJCL08-20AE
ホルダ
京セラ
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました