※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASML0716S16R-4 アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39344884 ASML0716S16R-4 アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39344884 ASML0716S16R-4 アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39344884 ASML0716S16R-4 アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39344884 ASML0716S16R-4 アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39344884

アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39344884 品番 ASML0716S16R-4
参考基準価格(税別)¥47,430 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。
3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。
ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。
肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。
低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。

用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工 トラスコ品番428-2205 形状一般形 刃数4 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)16 外径(Φmm)16 首下長(mm)50 給油方式クーラント穴付 適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
注意
※クランプねじ 最大締付トルク0.5N・m(予備ネジ同封)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする